Beli Meteran Stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Rating:
    95% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)
    Deskripsi:
    TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
  2. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  3. KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    69%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    KDS Measuring Tape Free (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini sangat praktis untuk dibawa kemana-mana, ukuran casingnya nyaman digenggam. Tanpa belt-clip dan stopper. Ada yang mm-inch-feet, ada juga yang hanya mm saja (BP-JIS).
  4. KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran saku ini paling populer dikelasnya. Tombol stopper, mengunci rule dalam posisinya di titik mana saja.Ketebalan rule: 0.18mmSpesifikasinya: mm-inch-feet
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  5. KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  6. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp99.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    -A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
  7. TRUSCO Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp309.900

    TRUSCO Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    With a memo plate to jot down.With metal end-clip.
    atribut:
    • Tape Length (m): 5.5
    • Tape Width (mm): 16
    • Horizontal Retention (m): 1.5
  8. Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp999.900

    Tajima Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Entire body is guarded with elastic resin.Safety sef and magnetic claws specification measuring tape.A fall prevention safety holder and a drop prevention strap to prevent equipment falling accidents.
    atribut:
    • Tape Length (m): 5.5
    • Tape Width (mm): 25
    • Horizontal Retention (m): 2.4
  9. TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Mulai

    Rp67.900

    TRUSCO Measuring Tape Setting (Meteran)
    Deskripsi:
    A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.
    atribut:
    • Material: Steel
  10. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    59%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  11. KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    KRISBOW Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 450x150x160
    • Diameter (cm): 16
  12. monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Mulai

    Rp759.900

    monotaro Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Meteran Dorong
    atribut:
    • Measurement Error: +/- 0.5%
    • Counter: 1 digit 10 cm display / 4 digits m display
    • Minimum Unit (cm): 10
    • Mass (kg): 1.52
    • Maximum measuring distance (m): 9999.9
    • Measurement Range (m): 0-9999.9
    • Telescopic size (mm): 520/1030
  13. Shinwa Rules Measuring Tape Long (Meteran)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shinwa Rules Measuring Tape Long (Meteran)
    atribut:
    • Shape: Same thickness
    • Rear Side Scale (long branches): Outer graduation : corners
    • Front Side Scale (long branches): Outer scale : 1 scale
    • Material: Stainless steel SUS420J2
    • Front Side Scale (short branches): Outer graduation : 5 dimensions
    • Length 1 (mm): 160
    • Length 2 (mm): 320
    • Rear Side Scale (short branches): Outer graduation : 5 dimensions
    • Thickness (mm): 2.6
    • Weight (g): 116
    • Width (mm): 15
Daftar Harga Meteran Stainless Terbaru November 2026
TEKIRO Measuring Tape Transparant (Meteran)Rp32.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
Kenmaster Measuring Tape Kaidan (Meteran)Rp29.900
KDS Measuring Tape Free (Meteran)Rp119.900
KDS Measuring Tape Neolock Pocket Type (Meteran)Rp91.900
KRISBOW Measuring Tape (Meteran)Rp40.900
KRISBOW Measuring Tape Fiberglass (Meteran)Rp149.900
Tajima Measuring Tape (Meteran)Rp99.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
TRUSCO Measuring Tape (Meteran)Rp309.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)